Utgått
Helvar - Digidim 170, IR-MOTTAKER Hvit

Helvar - Digidim 170, IR-MOTTAKER Hvit

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 16 V

  • Betjeningsmåte - Infrarød

  • Styrestrøm - 10 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881001116

Elnummer

1472590

Leverandørens varenummer

1472590

Typebeskrivelse

Dimmere system

Monteringsmetode

Innfelt

Merkestrøm

0 A

Nominell spenning

16 V

Betjeningsmåte

Infrarød

Styrestrøm

10 mA

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Ja

Dimming DSI

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Ja

Omformer inngang

Nei

Lysverdiminne

Nei

Kan brukes med knapp

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Nei

Kan brukes med tidsbryter/timer

Nei

Kan brukes med overføringsknapp

Nei

Min. dybde på apparatboks

35 mm

Kan brukes med infrarød-knapp

Ja

Enhet bredde

35,4 mm

Enhet høyde

43,4 mm

Enhet dybde

31,8 mm

DIGIDIM 170, IR-MOTTAKER,Hvit. IR-mottaker for vegg/takboks. Leveres uten monterings og dekkramme.