Utgått
Helvar - ILLUSTRIS farge frontplate. Fire scener, av/siste nivå og int/fargetone/fargemetning. Plast. Hvit.

Helvar - ILLUSTRIS farge frontplate. Fire scener, av/siste nivå og int/fargetone/fargemetning. Plast. Hvit.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 16 V

  • Betjeningsmåte - Tast

  • Styrestrøm - 0 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881215490

Elnummer

1472682

Leverandørens varenummer

193PW

Typebeskrivelse

1472682

Monteringsmetode

Innfelt

Merkestrøm

0 A

Nominell spenning

16 V

Betjeningsmåte

Tast

Styrestrøm

0 mA

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Ja

Dimming DSI

Nei

Dimming Touch and Dim

Ja

Dimming trykknapp

Ja

Dimming leverandørspesifikk

Ja

Omformer inngang

Nei

Lysverdiminne

Ja

Kan brukes med knapp

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer

Ja

Kan brukes med overføringsknapp

Ja

Min. dybde på apparatboks

10 mm

Kan brukes med infrarød-knapp

Nei

Enhet bredde

89 mm

Enhet høyde

89 mm

Enhet dybde

5 mm

ILLUSTRIS er en rekke berøringsfølsomme paneler for enkel kontroll av DIGIDIM belysning styringssystemer og DALI TYPE 8 farge enheter. De gir ut-av-esken funksjonalitet til å endre, lagre og sende intensitet, farge temperatur eller farge scener. Panelene kan kobles til via Bluetooth Smart ™ til SceneSet appen, som gjør det mulig for fjernstyring fra en mobil enhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett . De kan
også integreres i Helvars Toolbox programvare. Designet for enkel montering, ILLUSTRIS panelet består av to deler, som sendes separat: et DALI grensesnitt (290x) og en front plate (19xxx). ILLUSTRIS DALI grensesnittet kan installeres og brukes til å styre belysningen uten front platen enten fra SceneSet appen eller fra et berøringsfølsom området. Et plast deksel beskytter den under sluttfasen av et byggeprosjekt, før front platen er festet.

Hovedfunksjoner:

• Standalone DIGIDIM kontroller og brukergrensesnitt.
• Enkelt oppsett / Ut-AV-Esken funksjonalitet.
• Mulighet for å endre, lagre og sende fire lys scener.
• Gjemt "vaske" knapp.
• Intuitive berørings utvalg av driftsmodus , intensitet, fargetemperatur og RGB-farge (avhengig modell)
• Full DALI kompatibilitet.
• Tilgjengelig med en rekke front plater for ulike kontrollmuligheter.
• Glass eller plastikk front plater.
• App Kontroll via SceneSet mobil app (iOS and Android)
• Designet for å passe i UK, DIN og lignende bakbokser.