Herd - Herd verktøykasse (36 L) designet for effektiv verktøyoppbevaring. Leveres med uttakbar hylle.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Verktøykasse

  • Materiale - Plast

  • Totalt antall rom - 2

  • Høyde - 266 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070458532289

Elnummer

8808157

Leverandørens varenummer

532289

Typebeskrivelse

8808157

Modell / utførelse

Verktøykasse

Materiale

Plast

Totalt antall rom

2

Høyde

266 mm

Materialkvalitet

Andre

Med skulderreim

Nei

Med lås

Nei

Med skum

Nei

Med romdelere

Ja

Farge

Gul

Signalrød

Nei

Hengelåsbøyle

Ja

Avtakbar skuff

Nei

Bredde

660 mm

Dybde

280 mm

Robust og praktisk verktøykasse med uttakbar hylle og stort åpent rom i bunnen av kofferten. Produsert i plast. Lav egenvekt (3.7 kg).