Utgått
Hide-a-lite - 1208 Smart Hvit 2700K

Hide-a-lite - 1208 Smart Hvit 2700K

Hide-a-lite

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 290...290 lm

  • Egnet til påbygging - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971130750

Elnummer

3236018

Leverandørens varenummer

2805

Typebeskrivelse

3236018

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Fargetemperatur

2700...2700 K

Lysstrøm

290...290 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

DC

Nominell strøm

350...350 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Matt

Lysfordeler

Uten

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Slagfasthet

Andre

Isoleringsklasse

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-15...40 °C

Maks systemeffekt

3,5 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

290 lm

Lysstyrke

210 cd

Høyde/dybde

21 mm

Ytre diameter

82 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

18 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

2

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,5...0,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

91 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lavtbyggende minidownlight IP44 med integrert hurtigkobling for forenklet og smart seriekobling, eliminerer plunder med eksterne skjøtestykker og minimerer feilkilder. Tilpasset for montering i veggboks med nøkkelhullmontering og vanlig utskjæringshull med spennfjærer. Energieffektiv 3,2W/350mA erstatter 25-30W halogen armaturer med svært god fargegjengivelse, Ra>90. Egner for innfelling i undertak. Velg mellom hvit eller børstet stål i 2700K og 3000K.