OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Hide-a-lite - Bright Eye G2 Asym Hvit 3000K

Hide-a-lite - Bright Eye G2 Asym Hvit 3000K

Hide-a-lite

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 500...500 lm

  • Egnet til påbygging - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971128900

Elnummer

3212078

Leverandørens varenummer

2411

Typebeskrivelse

3212078

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Fargetemperatur

3000...3000 K

Lysstrøm

500...500 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

DC

Nominell strøm

700...700 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Uten

Lysfordeler

Fokuslinse

Lysfordeling

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Slagfasthet

Andre

Isoleringsklasse

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-20...60 °C

Maks systemeffekt

7,5 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

500 lm

Lysstyrke

1480 cd

Høyde/dybde

51 mm

Ytre diameter

95 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

48 mm

Type kabling

Avslutning

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

74 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Effektiv LED-downlight for innfelt montering med IP44-klasse. Multichip og linseteknikk med høy lysstyrke og veldig god fargegjengivelse. Den inntrukne lyskilden gir et asymmetrisk og rettet lysbilde med svært god blending, og halogen-karakter. For belysning av f.eks. vegger i offentlig og privat miljø. Lavtbyggende, kan monteres under fuktsperre med Spot Guard Gles (74 667 02). Leveres med 2m kabel og minikontakter. Driver bestilles etter ønsket plassering og dimmeteknikk.