Utgått

Hide-a-lite - Focus Pendant 1-F Hvit Tune

Hide-a-lite

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 620 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2000...2700 K

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971132167

Elnummer

3230218

Leverandørens varenummer

7401640

Typebeskrivelse

3230218

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm

620 lm

Lysfarge

Hvit

Fargetemperatur

2000...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Uten deksel

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Fokuslinse

Reflektor

Uten

Lysfordeling

Symmetrisk

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Nei

Egnet for nødlys

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Maks systemeffekt

10 W

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Høyde/dybde

95 mm

Diameter

60 mm

Oppheng medfølger

Ja

Pendellengde fra/til

100...1900 mm

Type kabling

Avslutning

Tilkoblingstype

Andre

Pendlet versjon av Focus Track Micro med 1-faseadapter for LiteTrac skinnesystem. Nyeste LED-teknologien og Comfort-linse gir strålende lyskvalitet med høy lyskomfort. Finnes i 2700K, 3000K samt Tune med dimbar fargetemperatur (2000K–2700K). Velg mellom matt svart og hvit finish. Leveres med 1,9 m formontert tekstilkabel i samme farge som armaturen, kan også fås tilpasset i ønsket lengde og farge.