OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått

Hide-a-lite - IR-mottaker som reservedel (leveres med master).

Hide-a-lite

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. antall enheter som kan styres - 1

  • Signaloverføring - Infrarød

  • Med display - Nei

  • Adaptiv - Ja

  • Universalrettet - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971120294

Elnummer

1436808

Leverandørens varenummer

7985163

Typebeskrivelse

1436808

Maks. antall enheter som kan styres

1

Signaloverføring

Infrarød

Med display

Nei

Adaptiv

Ja

Universalrettet

Nei

Forhåndsprogrammert

Ja

Trådløs

Ja

Høyde

32 mm

Bredde

32 mm

Dybde

15 mm

Toveis

Nei

IR-mottaker som reservedel (leveres med master).