Utgått
Hide-a-lite - Level Multi Box II Hvit 2700K

Hide-a-lite - Level Multi Box II Hvit 2700K

Hide-a-lite

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 1100...1100 lm

  • Egnet til påbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971126364

Elnummer

3213889

Leverandørens varenummer

2252

Typebeskrivelse

3213889

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Fargetemperatur

2700...2700 K

Lysstrøm

1100...1100 lm

Egnet til påbygging

Ja

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Svingbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

2

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

180...180 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Uten

Lysfordeler

Fokuslinse

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Slagfasthet

Andre

Isoleringsklasse

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-10...45 °C

Maks systemeffekt

16 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

1100 lm

Lysstyrke

1060 cd

Bredde

120 mm

Høyde/dybde

108 mm

Lengde

240 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

3

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

68,75 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Level Multi-boks med ett eller to lyspunkter for utenpåliggende montering, med verktøyløs heve- og senkefunksjon for avblending. Lyspunktene i armaturen er også vippbare og roterbare. Utenpåliggende montering i tak eller direkte over takboks, er også tilpasset utenpåliggende kabelføring. Passer utmerket i både offentlige og private miljøer. Avrundede hjørner gir et nettere utseende. Enkel installasjon, 230V direkte på hurtigkoblingsplint med mulighet for viderekobling. Leveres komplett med dimbar driver.