Utgått

Hide-a-lite - Optic 360 Hvit Tune Warmdim

Hide-a-lite

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Fargetemperatur - 2000...2700 K

  • Lysstrøm - 430...430 lm

  • Egnet til påbygging - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971129112

Elnummer

3212094

Leverandørens varenummer

2576

Typebeskrivelse

3212094

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Fargetemperatur

2000...2700 K

Lysstrøm

430...430 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

180...180 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeler

Reflektor

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Slagfasthet

Andre

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-20...40 °C

Maks systemeffekt

7,5 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

430 lm

Lysstyrke

690 cd

Høyde/dybde

50 mm

Ytre diameter

95 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

47 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

3

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

57 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Effektiv LED-downlight i justerbar utførelse. IP44 med innbyggingshøyde på bare 48mm. Multichip, reflektorteknikk og mekanisk avblending gir høyt lysutbytte, distinkt lysbilde og blendingsfritt lys med svært god fargegjengivelse RA>95. Dimbar fargetemperatur 2000-2700K. Kan rettes 30° i alle retninger. Komplett med dimbar driver, hurtigtilkobling for viderekobling og skruefri strekkavlastning for enkel tilkobling til 230V. Kan dimmes med de vanligste dimmerne på markedet.