Utgått
Hide-a-lite - Skylite MP 4600/830

Hide-a-lite - Skylite MP 4600/830

Hide-a-lite

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Effektiv lysstrøm - 4575 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971131214

Elnummer

3236064

Leverandørens varenummer

2778

Typebeskrivelse

3236064

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Effektiv lysstrøm

4575 lm

Fargetemperatur

3000...3000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Ja

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, strukturert

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

60000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-15...45 °C

Egnet for nødlys

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Maks systemeffekt

38 W

Lysutbytte

120 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Bredde

595 mm

Høyde/dybde

10 mm

Lengde

595 mm

Innbyggingslengde

595 mm

Innbyggingsbredde

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

10 mm

Type kabling

Avslutning

Tilkoblingstype

Andre

Tynt LED-panel mikroprismatisk avskjerming for meget god lyskomfort i kontormiljø, oppfyller kravene til bildeskjermarbeid. Høyt lysutbytte og svært god effektivitet, opp til 128lm/W. Konstruksjon i hvitlakkert aluminium RAL 9016. Monteres i himling, kompletter med påbyggingsramme for utenpåliggende montering. On/Off leveres med 2m kabel og jordet støpsel, DALI leveres med driver montert i Q-Box med hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling og skruefri strekkavlastning.