Utgått
Hide-a-lite - Skylite OP 2800/830 DALI

Hide-a-lite - Skylite OP 2800/830 DALI

Hide-a-lite

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Effektiv lysstrøm - 2810 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971131115

Elnummer

3236054

Leverandørens varenummer

2768

Typebeskrivelse

3236054

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Effektiv lysstrøm

2810 lm

Fargetemperatur

3000...3000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Ja

Dimming DALI

Ja

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Ja

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

60000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Slagfasthet

IK06

Isoleringsklasse

II

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-15...45 °C

Egnet for nødlys

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Maks systemeffekt

25 W

Lysutbytte

112 lm/W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Bredde

595 mm

Høyde/dybde

10 mm

Lengde

595 mm

Innbyggingslengde

595 mm

Innbyggingsbredde

595 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

10 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

5

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Tynt LED-panel med opal skive for allmennlys i innendørsmiljøer som kontor og korridorer. Høyt lysutbytte og svært god effektivitet, opp til 124lm/W. Konstruksjon i hvitlakkert aluminium RAL 9016. Monteres i himling, kompletter med påbyggingsramme for utenpåliggende montering. On/Off leveres med 2m kabel og jordet støpsel, DALI leveres med driver montert i Q-Box med hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling og skruefri strekkavlastning.