Utgått
Hide-a-lite - Spot Mini LED Kit Varmhvit, I

Hide-a-lite - Spot Mini LED Kit Varmhvit, I

Hide-a-lite

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 130...130 lm

  • Egnet til påbygging - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971121703

Elnummer

3205739

Leverandørens varenummer

7451350

Typebeskrivelse

3205739

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Fargetemperatur

3000...3000 K

Lysstrøm

130...130 lm

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Kapslingsfarge

Hvit

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

DC

Nominell strøm

700...700 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Uten

Lysfordeler

Fokuslinse

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Slagfasthet

Andre

Isoleringsklasse

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-25...40 °C

Maks systemeffekt

1,3 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

130 lm

Lysstyrke

200 cd

Høyde/dybde

27 mm

Ytre diameter

37 mm

Innbyggingshøyde / -dybde

24 mm

Type kabling

Avslutning

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

100 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Liten tøff IP44 LED-spot for montering både inne og ute i våtrom. Passer utmerket for innfelling eller utenpåliggende montasje i f.eks. takfot, uteplasser og i bad. Leveres som singelarmatur med 3m formontert kabel samt distansring. Armaturhus i aluminium eller matt hvitlakkert finish. Varmhvit (3000K) LED-farge. Driver bestilles separat og kan fås med eller uten mulikghet for dimming.