Hikoki Power Tools - Gummiplugg M8x35/50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Andre
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Rør-/kabeldiameter - 18...18 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009791132
Elnummer
1342803
Leverandørens varenummer
Gummiplugg M8x35/50
Typebeskrivelse
Gipsplateplugger
Type feste
Andre
Tilkoblingstype /-komponent
Andre
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Rør-/kabeldiameter
18...18 mm
Hengslet
Nei
Justerbart gangjern
Nei
Gummiplugg godt egnet for leca og våtrom. Bor 18 Ø, lengde 50mm, platetykkelse 25-35mm