Hultafors - El og Listehammer 550gr - 820040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Hodevekt - 550 g
Håndtaksmateriale - Andre
Lengde - 280 mm
Spissdiameter/spissbredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7391408200400
Elnummer
8876157
Leverandørens varenummer
820040
Typebeskrivelse
8876157
Modell / utførelse:
Andre
Hodevekt:
550 g
Håndtaksmateriale:
Andre
Lengde:
280 mm
Spissdiameter/spissbredde:
120 mm
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Rekylfri:
nei
Utskiftbar topp:
nei
Totalvekt:
550 g
En smidig hammer med u-formet slagflate.
Formen gjør det mulig å arbeide nær tak og hjørner uten å lage merker på flatene rundt. Passer godt for arbeid på trange steder.
Kloen er rett for at du enklere skal komme til og ta bort spiker der det er dårlig med plass.
Ergonomisk utformet håndtak for et godt grep langs hele skaftet.
Formen gjør det mulig å arbeide nær tak og hjørner uten å lage merker på flatene rundt. Passer godt for arbeid på trange steder.
Kloen er rett for at du enklere skal komme til og ta bort spiker der det er dårlig med plass.
Ergonomisk utformet håndtak for et godt grep langs hele skaftet.


