Utgått
Ideal - LanXPLORER FiberKit 850nm MM

Ideal - LanXPLORER FiberKit 850nm MM

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Lysbølgeleder

  • Modell / utførelse - Laserlyskilde for fiberkabel

  • Type indikering - Analog

  • Tilleggsenhet - Ja

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445471201

Elnummer

8062174

Leverandørens varenummer

8062174

Typebeskrivelse

8062174

Egnet for

Lysbølgeleder

Modell / utførelse

Laserlyskilde for fiberkabel

Type indikering

Analog

Tilleggsenhet

Ja

Målehode inkludert

Ja

Med PC-/printergrensesnitt

Nei

Datalogger

Nei

Egnet for nettverksprotokollmåling

Nei

LanXPLORER FiberKit 850nm MM