OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått

IPAS - Frameless Round Ø155 1100lm 15w 830 dimbar Ø155 matt Hvit

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 14...14 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Egnet til påbygging - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015377290

Elnummer

3235563

Leverandørens varenummer

210155

Typebeskrivelse

3235563

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

14...14 W

Fargetemperatur

3000...3000 K

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Plast

Overflatebeskyttelse

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge

Hvit

Avdekkingens materiale

Plast, opalfarget

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Reflektor

Matt

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Isoleringsklasse

II

Maks systemeffekt

14 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

1100 lm

Høyde/dybde

20 mm

Ytre diameter

155 mm

Antall poler

2

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

73,3 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

Andre

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Frameless Round Ø155 1100lm 14w 830 dimbar
Ø155
Hulltak: Ø135
matt Hvit
Dimmes med faseavsnitt
IP66