Utgått
IPAS - IPAS Cone Racer 12v satin

IPAS - IPAS Cone Racer 12v satin

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015370093

Elnummer

3229204

Leverandørens varenummer

102002

Typebeskrivelse

3229204

Vår kjente kvalitets downlight i støpt aluminium som vipper 40°, og har innerring for enkelt pæreskift. 83mm hulltak. Komplett med innsatt alu.pære og hurtigkopling

Diameter: 96 mm
Hulltak: Ø 83 mm
Sokkel: GU 5,3
Innf. høyde: 120 mm
Effekt: Max 50W
Spenning: 12V
Vipp: 40°