Utgått
IPAS - IPAS Møbelspot CABI Satin

IPAS - IPAS Møbelspot CABI Satin

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015374374

Elnummer

3229202

Leverandørens varenummer

103305

Typebeskrivelse

3229202

3229202 er erstattet av CABI II - El.nr. 32 210 24

LED møbelspot med meget høyt lysutbytte. Består av 7 stk SMD LED på tilsammen 3,5W. Innfellingsdybde kun 18mm. Erstatter 10- og 20W halogen. Varmt vakkert LED lys. Kan eventuellt monteres direkte på 12V batteri/solcelle.
Diameter 65mm. Hulltak 51-55mm.
Innf.høyde 18mm.
Høyde med ring 22mm.

Drives med 12V LED Driver CV konstantspenning.