Utgått
IPAS - IPAS Optilux 2, 22wDimbar

IPAS - IPAS Optilux 2, 22wDimbar

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015375289

Elnummer

3221045

Leverandørens varenummer

222824

Typebeskrivelse

3221045

222824 Optilux 2 Dimbar

CRI: Ra83
Hulltak: 205mm
LED Driver Meanwell
Lyskilde: 22W Samsung SMD 2323
Spredningsvinkel: 60°
Forkopling: 350mA LED-driver
Lumen: 2000
Kelvin: 3000