Utgått
IPAS - IPAS Optima COB NG 10W 830 3T hv LED spot for 1T skinne

IPAS - IPAS Optima COB NG 10W 830 3T hv LED spot for 1T skinne

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet til påbygging - Nei

  • Veggmontering - Nei

  • Egnet for pendeloppheng - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015372707

Elnummer

3217310

Leverandørens varenummer

491004

Typebeskrivelse

3217310

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Ja

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Nei

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Nei

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Uten

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC

Driver inkludert

Ja

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Optima COB NG 10W er en kompakt LED spot som erstatter > 50W halogen. Med original 3-tenningsadapter fra Global passer den i alle skinner som er kompatibel med Global.

Finnes også i versjon med 1-tenningsadapter

700 lumen
Ra>80
LED fra Citizen