Jacob GmbH - Reduksjon M20X1.5-M16X1.5 Polyamid
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 16
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Plast
Forniklet - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092010439
Elnummer
1206292
Leverandørens varenummer
121000333
Typebeskrivelse
1206292
Gjengetype innvendig gjenge
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål
16
Gjengetype utvendig gjenge
Metrisk
Materiale
Plast
Forniklet
Nei
Metrisk utvendige gjengemål
20
Materialkvalitet
Polyamid
Eksplosjonssikker
Nei
Reduksjonsnippel i polyamid.
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.