Jacob GmbH - Reduksjon M25X1.5-M20X1.5 Polyamid

Jacob GmbH - Reduksjon M25X1.5-M20X1.5 Polyamid

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 20

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Materiale - Plast

  • Forniklet - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092009662

Elnummer

1206295

Leverandørens varenummer

121000336

Typebeskrivelse

1206295

Gjengetype innvendig gjenge

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål

20

Gjengetype utvendig gjenge

Metrisk

Materiale

Plast

Forniklet

Nei

Metrisk utvendige gjengemål

25

Materialkvalitet

Polyamid

Eksplosjonssikker

Nei

Reduksjonsnippel i polyamid.
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.