Jacob GmbH - Reduksjon M32X1.5-M20X1.5 Polyamid
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 20
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Plast
Forniklet - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092009723
Elnummer
1206298
Leverandørens varenummer
121000339
Typebeskrivelse
1206298
Gjengetype innvendig gjenge
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål
20
Gjengetype utvendig gjenge
Metrisk
Materiale
Plast
Forniklet
Nei
Metrisk utvendige gjengemål
32
Materialkvalitet
Polyamid
Eksplosjonssikker
Nei
Reduksjonsnippel i polyamid.
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.