Utgått
Kabeltec - JE-LIYCY 12x2x0,50 mm² Blå

Kabeltec - JE-LIYCY 12x2x0,50 mm² Blå

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 12

  • Vridning - Bunt

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613017231

Elnummer

1001407

Leverandørens varenummer

1001407

Typebeskrivelse

BUS-KABEL/INSTRUMENTERINGSKABEL

Nominelt ledertverrsnitt

0,5 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

12

Vridning

Bunt

Materiale i ytre kappe

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate

Blank

Lederdiameter

0,7 mm

Antall snodde elementer

2

Konfigurasjon snodde ledere

Par

Lederisolasjon

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon

Polypropylen

Ledermerkning

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere

Uten

Kabelskjerming

Fletting

Langsgående vanntetthet

Nei

Tverrgående vanntetthet

Nei

Forlegging i jord

Nei

Beskyttende kappe

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Polypropylen

Farge på ytre kappe

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

15,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

111,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-30...70 °C

Kategori

Uten

NVP verdi

0 %

UV-bestandig

Nei

Bruksområder: Dette er en skjermet instrumenteringskabel for telekommunikasjon, informasjonsprosessering og alle andre prosessapplikasjoner som f.eks incineratoranlegg etc., der man må ta spesielt hensyn til EMC skjerming. I henhold til nye miljøreguleringer, blir disse kablene brukt i kontrollsystemer og i gass desulphurisation applikasjoner, så vel som oppgraderinger av gamle installasjoner i kraftverk. Den flettede fortinnede kobberskjermen, gir meget god EMC sikkerhet og gjør at datasignaler ikke blir forstyrret. Kabelen kan benyttes innendørs i tørre, våte industrielle applikasjoner, samt utendørs på vegg fast opplagt. Kabelen kan også leveres med blå ytterkappe. Tekniske data: Oppbygning: Grå eller blå ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert, flettet kobberskjerm Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC Dimensjon: 0,5mm2 Antall ledere: 2 til 100 par Jordleder: Nei Testspenning: 500V (leder – leder) 2000V (Leder - skjerm) Driftsspenning max: 225V peak Temperaturområde: Fritt forlagt-5oC til 70oC, fast forlagt –30oC til 70oC Leder konstruksjon: Kobberleder 7 trådig Kapasistanse v/800Hz: 100nF/km (verdien kan gå opp 20% opptil 4 par) Elektrisk motstand 20C: 78,4 Ohm/km - løkke Flamme test: Testklasse B etter VDE0472 del 804 og IEC 332-1