Utgått
Konstsmide - Lysslynge 120 Varmhvit Led Sensor Timer 6/9H  Batt 4Xlr20 37

Konstsmide - Lysslynge 120 Varmhvit Led Sensor Timer 6/9H Batt 4Xlr20 37

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lyskjede

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Farge - Andre

  • For utendørsbruk - Ja

  • Antall lyspunkter - 120

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7318303729102

Elnummer

3725003

Leverandørens varenummer

3729-100

Typebeskrivelse

3725003

Modell / utførelse

Lyskjede

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Farge

Andre

For utendørsbruk

Ja

Antall lyspunkter

120

Med lyskilde

Ja

Batteridrevet

Ja

Kan kobles

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Lysfarge

Hvit

Total lengde

12,4 m

Lysslynge 120 varmhvit LED sensor timer 6/9H batteri 4XLR20