Utgått
Konstsmide - System 24V Lysslynge 50 Led Pro Softcable Varmvit 24V Ip44 4

Konstsmide - System 24V Lysslynge 50 Led Pro Softcable Varmvit 24V Ip44 4

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lyskjede

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Antall lyspunkter - 50

  • Med lyskilde - Ja

  • Total lengde - 5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7318306501071

Elnummer

3725007

Leverandørens varenummer

4650-107

Typebeskrivelse

3725007

Modell / utførelse

Lyskjede

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Antall lyspunkter

50

Med lyskilde

Ja

Total lengde

5 m

System 24V lysslynge 50LED pro "softcable" varmhvit 24V IP44