Kontakt Simon - Stikk dobbel IP44 Hvit,Svart matt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Svart
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5902787872649
Elnummer
1505678
Leverandørens varenummer
EGSZ2NZB/49
Typebeskrivelse
1505678
Antall enheter
1
Farge
Svart
Monteringsmetode
Påvegg
Merkestrøm
16 A
Antall aktive kontakter (rund)
2
Antall aktive kontakter (flat)
0
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Antall faser
2
Avtrykk/indikering
Uten
Tilkoblingstype
Skruklemme
Med hengslet lokk
Ja
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Farge - metallisk
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Ja
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Ja
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Lakkert
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Ja
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Ja
Nominell spenning
240 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP44
Slagfasthet
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Stikk dobbel IP44 Hvit, med Skruterminal. Svart matt farge. Produsert i halogenfri plast