Kyoritsu - Kyoritsu 2031 Digital Tangamperemeter
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...200 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703317519986
Elnummer
8022322
Leverandørens varenummer
8022322
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Valg av måleområde
Manuelt
Gjeldende måleområde DC
0...0 A
Gjeldende måleområde AC
0...200 A
Strømtype
AC
Tangåpning
24 mm
Indikering
Digital
Analogt stolpediagram
Nei
Multi-visning
Nei
Med bakgrunnsbelysning
Ja
Virkelig RMS-måling
Nei
Spenningsmåling/AC
Nei
Spenningsmåling/DC
Nei
Område for motstandsmåling
Nei
Temperaturmåling
Nei
Kapasitetsmåling
Nei
Frekvensmåling
Nei
Effektmåling
Nei
Lekkasjestrømmåling
Nei
Harmonisk måling
Nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere
Nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter
Nei
Grensesnitt
Nei
Målekretskategori
CAT III
Maks. Spenning målekretskategori
300 V
Kontinuitetstest
Nei
"Kyoritsu K 2031 er et svært praktisk tangamperemeter i miniformat. Instrumentet måler AC strøm opp til 200A og tilfredsstiller IEC 1010-1 CAT III 300V. Leveres med veske, batterier og brukerveiledning. "