Utgått

LAES - GLOBE G125 60W 230V E27

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 60 W

  • Lysstrøm - 668 lm

  • Sokkel - E27

  • Diameter - 125 mm

  • Lampespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421389550443

Elnummer

3707502

Leverandørens varenummer

550443

Typebeskrivelse

3707502

Lampeeffekt

60 W

Lysstrøm

668 lm

Sokkel

E27

Diameter

125 mm

Lampespenning

230...230 V

Modell / utførelse

Klar

Total lengde

175 mm

Flickerflame

Nei

Middels levetid

1000 h

Globe Glødelampe G125 60 Watt 230 Volt