Lanse - FØRINGSPANEL HORISONTAL 19 SORT 7cm inkl. skruesett - 6970810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontaktsystem - Andre
Antall høydeenheter - 1
Antall kontaktåpninger - 0
Med plugger/koblinger - nei
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746000421
Elnummer
6970810
Leverandørens varenummer
6970810
Typebeskrivelse
Føringsbøyler
Type kontaktsystem:
Andre
Antall høydeenheter:
1
Antall kontaktåpninger:
0
Med plugger/koblinger:
nei
EMC-utførelse:
nei
Telesafe tilbyr en rekke tilbehør tilpasset skap og patchpaneler for bruk i installasjoner. Flere typer kabelføringsutstyr og annet nyttig materiell er tilgjengelig. Monteringsbrettet for paneler er et ypperlig arbeidsbord når kabler skal termineres. Brettet er tilpasset 19” skap, og kan plasseres og flyttes etter behov. Det er også laget et eget lite verktøy for bruk på fingerskruemutterene som fester strekkavlastere og skjermtilkobling.