Lanse - KABEL U/UTP1x4PAR KAT.6 NCS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - Andre
Leder overflate - Fortinnet
Emballasje og betingelser
305 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070746012059
Elnummer
1082536
Leverandørens varenummer
1082536
Typebeskrivelse
1082536
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
8
Vridning
Andre
Materiale i ytre kappe
Andre
Leder overflate
Fortinnet
Lederdiameter
0,54 mm
Antall snodde elementer
4
Konfigurasjon snodde ledere
Par
Lederisolasjon
Polyolefin
Ledermerkning
Farge
Skjerm over snodde ledere
Uten
Kabelskjerming
Uten
Langsgående vanntetthet
Nei
Tverrgående vanntetthet
Nei
Forlegging i jord
Nei
Beskyttende kappe
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Eca
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Ytterdiameter omtrentlig
5,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
32 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
64 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
32 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
60...60 °C
Kategori
6
UV-bestandig
Nei
NCS Kabel Kat.6 U/UTP i boks gir en sikker og problemfri dataoverføring. Kabel er godkjent etter standarden EN50173 og støtter overføring av applikasjoner opp til og med Gigabit Ethernet (1000Base-T). Kabelen er hvit og med gul merking slik at den kan benyttes både for skjult og åpen installasjon. Kabelen er nå også Halogenfri LSOH. Kommer i boks på 305meter.