Utgått
Lanse - Veggkontakt 1xKAT.6 UTP OP50 QuickCompact

Lanse - Veggkontakt 1xKAT.6 UTP OP50 QuickCompact

Lanse

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - For datatilkoblingskapsling

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - Ja

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746014084

Elnummer

6970152

Leverandørens varenummer

6970152

Typebeskrivelse

6970152

Anvendelse

For datatilkoblingskapsling

Monteringsmetode

Innfelt

Farge

Hvit

Med plugger/koblinger

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger

1

Monteringsarrangement

Grunnelement med adapterplate

Løftering

Nei

Med støvdeksel

Ja

Med hengslet lokk

Ja

Uttaksretning

Skrå

Tekstfelt

Med merkefelt

Med preging/merking

Nei

Materiale

Andre

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Type feste

Snap-On/Klikke på plass

Antall moduler (ved modulbygging)

1

Med strekkavlastning

Nei

Avskjermet buss

Nei

Avskjermet kapsling

Nei

Prismeklemme

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Enhet bredde

50 mm

Enhet høyde

50 mm

Enhet dybde

40 mm

NCS – Vegguttak QuickCompact er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i mange varianter
som bl.a. RJ45, LC for fiber og HDMI for lyd og bilde. Vegguttak QuickCompact er egnet for montasje i alle
kanalsystemer og minikanaler inkludert grenstaver og gulvbokser. Vegguttakene leveres med støvluker, og et
stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking.
Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og kutter
samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang. QuickCompact bygger lite inn i kanel noe som forenkler
installasjonen og gjør at den passer fora alle kanaltyper.
Alle vegguttakene leveres komplett kontakter og rammer. Vegguttakene for Frontline og CYB er spesielt
utviklet med nøyaktig farge, og monteres raskt og enkelt inn i kanalen med et lett trykk, ingen boks eller skruer
nødvendig. Uttakene for minikanal passer i grenstaver, gulvbokser og de fleste kanaltyper som f.eks. Maxeta
og OBO Bettermann. Vegguttak i ElkoPlus design leveres i alu, sort, glass, stål og skifer.
Vegguttakene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Alle vegguttak er produsert i halogenfritt og 100% gjenvinnbart materiale.
15 års prod