Utgått
Lapp Norway - ØLFLEX® FD CLAS.810CY7G1,0

Lapp Norway - ØLFLEX® FD CLAS.810CY7G1,0

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 7

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • AWG størrelse - 18

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773043006

Elnummer

1094493

Leverandørens varenummer

0026234

Typebeskrivelse

KJEDEKABEL I PVC SKJERMET

Nominelt ledertverrsnitt

1 mm²

Lederklasse

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere

7

Materiale i ytre kappe

PVC (Polyvinylklorid)

AWG størrelse

18

Nominelt ledertversnitt (AWG)

18 kcmil

Skjerm over snodde ledere

Uten

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Fletting

Lederisolasjon

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Sifre

Med jordleder

Ja

Støtteelement

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Grå

Kabel geometri

Rund

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

11,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

85,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

45,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

0...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-40...80 °C

Merkespenning U0

300 V

Merkespenning U

500 V

Styrekabel for kabelkjede i PVC skjermet for industriellt bruk.