Utgått

Lapp Norway - H05Z-K 90°C 1X0,5 GG

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 300 V

  • Lederisolasjon - Andre

  • Kjernefarge - Grønn-gul

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773719895

Elnummer

1009202

Leverandørens varenummer

4725001

Typebeskrivelse

1009202

Nominelt ledertverrsnitt

0,5 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0

300 V

Lederisolasjon

Andre

Kjernefarge

Grønn-gul

Skjerm

Nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

2,4 mm

Merkespenning U

500 V

Haliogenfri enleder, mangetrådet god fleksibilitet IEC 60332.1, HD 22.9 S2, Leveres også i 100 graders variant.