Lapp Norway - H07Z-K 90°C 1H50 GN - 4726129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 450 V
Lederisolasjon - Andre
Kjernefarge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773733570
Elnummer
1008644
Leverandørens varenummer
4726129
Typebeskrivelse
Halogenfri mangetr. Enleder
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
450 V
Lederisolasjon:
Andre
Kjernefarge:
Grønn
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
12,5 mm
Merkespenning U:
750 V


