Utgått

Lapp Norway - H07Z-K 90°C 1X6 BN

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederisolasjon - Andre

  • Kjernefarge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773732719

Elnummer

1009270

Leverandørens varenummer

4726034

Typebeskrivelse

1009270

Nominelt ledertverrsnitt

6 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0

450 V

Lederisolasjon

Andre

Kjernefarge

Brun

Skjerm

Nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

5 mm

Merkespenning U

750 V

Halogenfri enleder, mangetrådet god fleksibilitet IEC 60332.1, HD 22.9 S2, Leveres også i 100 graders variant.