Utgått
Lapp Norway - NEOFLEX       2X2.5

Lapp Norway - NEOFLEX 2X2.5

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773051667

Elnummer

1071108

Leverandørens varenummer

39034

Typebeskrivelse

RUND KRANKABEL I NEOPRENE

Nominelt ledertverrsnitt

2,5 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

2

Materiale i ytre kappe

Andre

Skjerm over snodde ledere

Uten

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Uten

Lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Farge

Med jordleder

Nei

Støtteelement

Andre

Farge på ytre kappe

Svart

Kabel geometri

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

9,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

121,25 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

58,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-25...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-40...80 °C

Merkespenning U0

300 V

Merkespenning U

500 V

Kran kabel med hamp/sisal tau for opptak av strekk.