Utgått
Lapp Norway - NEOFLEX       4G1.5

Lapp Norway - NEOFLEX 4G1.5

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773051704

Elnummer

1071106

Leverandørens varenummer

00390193

Typebeskrivelse

RUND KRANKABEL I NEOPRENE

Nominelt ledertverrsnitt

1,5 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

4

Materiale i ytre kappe

Andre

Skjerm over snodde ledere

Uten

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Uten

Lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Farge

Med jordleder

Ja

Støtteelement

Andre

Farge på ytre kappe

Svart

Kabel geometri

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

9,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

123,75 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

59,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-25...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-40...80 °C

Merkespenning U0

300 V

Merkespenning U

500 V

Kran kabel med hamp/sisal tau for opptak av strekk.