OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Lapp Norway - ÖLFLEX CLASSIC 110 5G35

Lapp Norway - ÖLFLEX CLASSIC 110 5G35

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Skjerm over snodde ledere - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773062045

Elnummer

1086059

Leverandørens varenummer

1119645

Typebeskrivelse

1086059

Nominelt ledertverrsnitt

35 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

5

Materiale i ytre kappe

PVC (Polyvinylklorid)

Skjerm over snodde ledere

Uten

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Uten

Lederisolasjon

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning

Sifre

Med jordleder

Ja

Støtteelement

Uten

Farge på ytre kappe

Grå

Kabel geometri

Rund

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

29,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

444 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

296 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

118,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-40...80 °C

Merkespenning U0

300 V

Merkespenning U

500 V

Styrekabel, uskjermet for industriellt innendørs bruk, tallkodet