Utgått
Lapp Norway - ÖLFLEX ROBUST 210 34G0,75

Lapp Norway - ÖLFLEX ROBUST 210 34G0,75

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 34

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • AWG størrelse - 20

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773505177

Elnummer

1024725

Leverandørens varenummer

0021910

Typebeskrivelse

1024725

Nominelt ledertverrsnitt

0,75 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

34

Materiale i ytre kappe

Andre

AWG størrelse

20

Nominelt ledertversnitt (AWG)

20 kcmil

Skjerm over snodde ledere

Uten

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Uten

Lederisolasjon

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Sifre

Med jordleder

Ja

Støtteelement

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Svart

Kabel geometri

Rund

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

16,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

244,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

65,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-50...80 °C

Merkespenning U0

300 V

Merkespenning U

500 V

Halogenfri og robust styre- og tilkoblingskabel til tøffe og utsatte miljøer. Kabelen har høy mekanisk og kjemisk
motstandsdyktighet og tåler godt høytrykkspyling. Velegnet for bruk i vaskehaller, næringsmiddelindustrien,
meierier samt gjenvinnings- og renseanlegg. Kabelen er Ozon- UV- og værbestandig (ihht
EN 50396 og HD 605 S2) og tåler både høye og lave temperaturer. Leveres også i skjermet utførelse - ÖLFLEX 215 C. Passende nipler se SKINTOP HYGIENIC og SKINTOP INOX.