Lapp Norway - Pliosnap 6/H WH PK/10 pinner
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 5 mm
Diameter - 3,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777313983
Elnummer
1858097
Leverandørens varenummer
61919577
Typebeskrivelse
1858097
Selvklebende
Nei
Tekst
Med påskrift
Farge
Hvit
Lengde
5 mm
Diameter
3,5 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Magnetisk
Nei
Halogenfri
Ja
Bredde
5 mm
Høyde
5 mm
Pliosnap 6 ledermerking for tverrsnitt 1-1,5mm², diam. 2,6-3,5mm. Hvite merker med sort trykk, merket H. Merkene leveres på rød merkepinne, 30 merker på pinnen. Pinnen har en påføringsdel som gjør monteringen svært enkel, både før og etter tilkobling. 10 pinner i pakken.