Lapp Norway - Pliosnap 6/ : WH PK/10 pinner
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 5 mm
Diameter - 3,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777314201
Elnummer
1858119
Leverandørens varenummer
61919599
Typebeskrivelse
1858119
Selvklebende
Nei
Tekst
Med påskrift
Farge
Hvit
Lengde
5 mm
Diameter
3,5 mm
Gjennomsiktig
Nei
Fluorescerende
Nei
Magnetisk
Nei
Halogenfri
Ja
Bredde
5 mm
Høyde
5 mm
Pliosnap 6 ledermerking for tverrsnitt 1-1,5mm², diam. 2,6-3,5mm. Hvite merker med sort trykk, merket : . Merkene leveres på rød merkepinne, 30 merker på pinnen. Pinnen har en påføringsdel som gjør monteringen svært enkel, både før og etter tilkobling. 10 pinner i pakken.