Utgått
Lapp Norway - SILFLEX-EWKF 3 X 1.0

Lapp Norway - SILFLEX-EWKF 3 X 1.0

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • AWG størrelse - 18

  • Nominelt ledertversnitt (AWG) - 18 kcmil

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773450729

Elnummer

1086093

Leverandørens varenummer

46507

Typebeskrivelse

Kabel halogenfri silicone

Nominelt ledertverrsnitt

1 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

3

AWG størrelse

18

Nominelt ledertversnitt (AWG)

18 kcmil

Skjerm over snodde ledere

Uten

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Kabelskjerming

Uten

Lederisolasjon

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon

Gummi (silikon)

Ledermerkning

Farge

Med jordleder

Ja

Støtteelement

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Gummi (silikon)

Farge på ytre kappe

Svart

Kabel geometri

Rund

Torsjonsbeskyttelse

Nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

7,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

106,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

28,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-50...180 °C

Merkespenning U0

300 V

Merkespenning U

500 V

Høytemperatur styrekabel med ekstra robust ytterkappe i svart silikon 180 grader, uskjermet