Utgått
Lapp Norway - SKINTOP GMP-HF-M63X1,5 RAL7035

Lapp Norway - SKINTOP GMP-HF-M63X1,5 RAL7035

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 63

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Farge - Grå

  • Form - Sekskantet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773513134

Elnummer

1249648

Leverandørens varenummer

53119270

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG

63

Gjengestigning

1,5 mm

Farge

Grå

Form

Sekskantet

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Polyamid

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Halogenfri

Ja

Fiberforsterket kjerne

Nei

Støtsikker

Nei

Med jordingsforbindelse

Nei

SKINTOP®GMP-HF halogenfri kontramutter-metriske gjenger-Polyamideplast-UL94 V0 - -20 til +100ºC