Utgått
Lapp Norway - UNITRONIC® LIHCH 7X0,75

Lapp Norway - UNITRONIC® LIHCH 7X0,75

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 7

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Konfigurasjon snodde ledere - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773052817

Elnummer

1053027

Leverandørens varenummer

37707

Typebeskrivelse

SIGNAL/DATAKAB M/SKJ. H.FRI

Nominelt ledertverrsnitt

0,75 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

7

Materiale i ytre kappe

Andre

Konfigurasjon snodde ledere

Nei

Lederisolasjon

Polyolefin

Ledermerkning

Farge

Skjerm over snodde ledere

Uten

Kabelskjerming

Fletting

Farge på ytre kappe

Grå

Ytterdiameter omtrentlig

8,3 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-40...80 °C

Halogenfri signal kabel for innendørs industriellt bruk med flettet fortinnet kobberskjerm.