Utgått
Lapp Norway - UNITRONIC LIHCH (TP) 16X2X0,5

Lapp Norway - UNITRONIC LIHCH (TP) 16X2X0,5

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 32

  • Vridning - Andre

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773051902

Elnummer

1012022

Leverandørens varenummer

0038616

Typebeskrivelse

1012022

Nominelt ledertverrsnitt

0,5 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

32

Vridning

Andre

Materiale i ytre kappe

Andre

Leder overflate

Blank

Antall snodde elementer

16

Konfigurasjon snodde ledere

Par

Lederisolasjon

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Farge

Skjerm over snodde ledere

Uten

Kabelskjerming

Fletting

Langsgående vanntetthet

Nei

Tverrgående vanntetthet

Nei

Forlegging i jord

Nei

Beskyttende kappe

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

16,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

250,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

100,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-40...80 °C

Kategori

Andre

UV-bestandig

Nei

Partvunnet halogenfri skjermet og tvistet
parkabel for data- og signaloverføring
innendørs i tørre og fuktige omgivelser.
Liten ytterdiameter. LSZH-type. Kabelen har
flammehemmende egenskaper og gir liten
røykutvikling i tilfelle brann. Brukes til f. eks.
4-20mA, 0-10 V og RS 232 applikasjoner.