Utgått
Lapp Norway - UNITRONIC-LIYCY   12 X 2 X 0.1

Lapp Norway - UNITRONIC-LIYCY 12 X 2 X 0.1

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 12

  • Vridning - Andre

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773028386

Elnummer

1086005

Leverandørens varenummer

35135

Typebeskrivelse

SIGNAL/DATALABEL M/SKJERM PAR

Nominelt ledertverrsnitt

0,14 mm²

Lederklasse

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere

12

Vridning

Andre

Materiale i ytre kappe

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate

Blank

Antall snodde elementer

12

Konfigurasjon snodde ledere

Par

Lederisolasjon

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon

Andre

Ledermerkning

Farge

Skjerm over snodde ledere

Uten

Kabelskjerming

Fletting

Langsgående vanntetthet

Nei

Tverrgående vanntetthet

Nei

Forlegging i jord

Nei

Beskyttende kappe

Uten

Spesifikasjon kappemateriale

Andre

Farge på ytre kappe

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

8,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

133,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

53,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-40...80 °C

Kategori

Andre

UV-bestandig

Nei

Signal og data parkabel for innendørs industriellt bruk med flettet fortinnet kobberskjerm.