Ledvance - DAMP PROOF SENSOR 1500 46W 840 IP65 GY 6400 lm < 4 sdcm 110 °

Ledvance

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 46...46 W

  • Effektiv lysstrøm - 6400 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp: 62.911 kg CO2

EAN/GTIN

4058075541986

Elnummer

3311402

Leverandørens varenummer

4058075541986

Typebeskrivelse

3311402

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Egnet for lampeeffekt

46...46 W

Effektiv lysstrøm

6400 lm

Fargetemperatur

4000...4000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Ja

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

0

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Plast

Hus, overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Kapslingsfarge

Grå

Avdekkingens materiale

Plast, gjennomsiktig

Type raster

Andre

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

260...260 mA

Driftsutstyr

EVG

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Lysstråling

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015

Ikke påkrevd

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

70000 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

26

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

38

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Slagfasthet

IK08

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-20...40 °C

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Med bevegelsessensor

Ja

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Maks systemeffekt

46 W

Lysutbytte

139 lm/W

Lysfarge

Hvit

Flimrende verdi Pst LM

10

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

0,9

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Bredde

82 mm

Høyde/dybde

68 mm

Lengde

1500 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

5

Tilkoblingstype

Stikklemme

Klirrfaktor (THD)

20

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Ja

LEDVANCE® DAMP PROOF-familien er en tett LED industriarmatur (IP65) med hurtigkobling. Damp Proof Sensor kommer med Master og Slave funksjon som gir flere justeringsmuligheter for sensor området, både for dagslyssensor og holdetid. Festebraketter for tak og vaieroppheng medfølger, tilgjengelig i lengdene 1200mm : 18W, 2400lm - 39W, 4400lm og 1500mm: 26W, 3500lm - 81W, 11000lm. Fargetemperatur 4000K og 6500K. Levetid: 50 000t, og effektivitet opptil 115 lumen per watt (driftstemperatur fra –30 °C til +40 °C). 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er parkeringsplasser, garasjer, parkeringshus, verksted, tekniske lokaler, industrielle lokaler og lagerlokaler. Spesifikasjon for ELnr; 3311402; 6400 lumen, 4000 Kelvin, 46 Watt, < 4 sdcm, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 110 °, ikke dimbar, levetid: 50 000 timer (L80/B50), IP65