Ledvance - DAMP PROOF 1200 2400lm 18W/4000K IP65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Effektiv lysstrøm - 2400 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 43.005 kg CO2
EAN/GTIN
4058075541047
Elnummer
3304039
Leverandørens varenummer
4058075541047
Typebeskrivelse
3304039
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Effektiv lysstrøm
2400 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Ja
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
0
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Hus, overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
90...90 mA
Driftsutstyr
EVG
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
70000 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
58
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
73
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-25...40 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Maks systemeffekt
18 W
Lysutbytte
135 lm/W
Lysfarge
Hvit
Flimrende verdi Pst LM
10
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Bredde
82 mm
Høyde/dybde
68 mm
Lengde
1200 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Tilkoblingstype
Andre
Klirrfaktor (THD)
20
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Ja
LEDVANCE® DAMP PROOF-familien er en tett LED industriarmatur (IP65) med hurtigkobling. Festebraketter for tak og vaieroppheng medfølger, tilgjengelig i lengdene 1200mm : 18W, 2400lm - 39W, 4400lm og 1500mm: 26W, 3500lm - 81W, 11000lm. Fargetemperatur 4000K og 6500K. Levetid: 50 000t, og effektivitet opptil 115 lumen per watt (driftstemperatur fra –30 °C til +40 °C). 5 års garanti. Anbefalte bruksområder er parkeringsplasser, garasjer, parkeringshus, verksted, tekniske lokaler, industrielle lokaler og lagerlokaler. Spesifikasjon for Elnr 3304039; 2400 lumen, 4000 Kelvin, 18 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 110°, ikke dim, levetid: 50000 timer, 4 sdcm, energiklasse A++/A+/A