Ledvance - LED driver med konstantspenning og DALI dimmegrensesnitt, DALI SUPERIOR -80/220-240/24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - Nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 3330...3330 mA
Utgangseffekt fra/til - 80...80 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075421844
Elnummer
6600959
Leverandørens varenummer
4058075421844
Typebeskrivelse
6600959
Modell / utførelse
Dynamisk
Egnet for konstant strøm
Nei
Egnet for konstant spenning
Ja
Utgangsstrøm fra/til
3330...3330 mA
Utgangseffekt fra/til
80...80 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Ja
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Ja
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
24...24 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
330 mm
Bredde
47 mm
Høyde
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LEDVANCE® LED DRIVER SUPERIOR-Familien er Drivern til vår LED-flex serie. Driveren finnes er IP 66 utførelse og 50 000 timer levetid. Finnes i wattstyrker 20,30,40,60,100,150 og 250W. Den finnes i både i Dali, Dimbar med 1-10V og ikke dimbar. El.nr: Spesifikasjoner for el nr: 6600959; 3,8 cm høyde, 5,5 cm bredde, 33,6 cm lengde, 0,359 vekt, 80 watt,Dimbar, 50000 timer levetid